平行ピン旧JISh7(S45C/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 寸法d(Φmm)12(h7) 注文コード42920227 品番M12×40
販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は寸法d・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法d(Φmm)12(h7) 長さ(mm)40 材質S45C タイプ旧JIS 種類平行ピン旧JISh7 呼び径12 表面処理生地 寸法c(mm)約1.5 表面粗さ(S)6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2089:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする