※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
寸法d(Φmm)
6(m6)
注文コード
42920342
品番
M6×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
寸法d・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
6
長さ(mm)
14
材質
S45C
タイプ
旧JIS
種類
平行ピン旧JISm6
表面処理
生地
寸法d(Φmm)
6(m6)
寸法c(mm)
約1
表面粗さ(S)
3.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42920342
M6×14
42942672
M6×14
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)
大阪魂
1パック(11個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました