※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
寸法d(Φmm)
20(m6)
注文コード
42920613
品番
M20×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
寸法d・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
20
長さ(mm)
40
材質
S45C
タイプ
旧JIS
種類
平行ピン旧JISm6
表面処理
生地
寸法d(Φmm)
20(m6)
寸法c(mm)
約1.5
表面粗さ(S)
6.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42920613
M20×40
42942943
M20×40
平行ピン旧JISm6(S45C/生地)
大阪魂
1個
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました