※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M20×45 平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂 42920622 M20×45 平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱) 大阪魂 42920622

平行ピン旧JISm6(S45C/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 寸法d(Φmm)20(m6) 注文コード42920622 品番M20×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は寸法d・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
呼び径20 長さ(mm)45 材質S45C タイプ旧JIS 種類平行ピン旧JISm6 表面処理生地 寸法d(Φmm)20(m6) 寸法c(mm)約1.5 表面粗さ(S)6.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42920622 M20×45 42942952 M20×45 平行ピン旧JISm6(S45C/生地) 大阪魂 平行ピン旧JISm6(S45C/生地) 大阪魂 1個 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4674:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする