※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
42920762
品番
2612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ
0.45
外径(Φmm)
5
長さ(mm)
12
ねじ長さ(mm)
全ねじ
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42920762
2612
42943092
2612
POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器
1パック(5個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました