※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
POM 丸型 両雌ねじスペーサー AR(ジュラコン(R))(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
42920805
品番
307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
長さ(mm)
7
ねじ長さ(mm)
全ねじ
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)