※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
POM六角雄ねじ・雌ねじBS-E(ジュラコン(R))(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
42920841
品番
BS-330E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
30
材質
ジュラコン(R)
表面処理
ニッケルメッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42920841
BS-330E
42943171
BS-330E
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器
1パック(3個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました