※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42921943
品番
ASB-307.5E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
64
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
7.5
ねじ長さ(mm)
全ねじ
材質
黄銅(低カドミ材)
表面処理
ニッケル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42921943
ASB-307.5E
42944273
ASB-307.5E
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
廣杉計器
1パック(4個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました