※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HRM 3.91 ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工 42922426 HRM 3.91 ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工 42922426 HRM 3.91 ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工 42922426 HRM 3.91 ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工 42922426

ハンドリーマ(百分台)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)3.91 注文コード42922426 品番HRM 3.91
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は刃径Dなど829種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)3.91 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃長l1(mm)40 全長L(mm)80 シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形ストレート シャンク径d(Φmm)4.0 シャンク長l2(mm)30 刃数6 略号HRM ねじれ角直刃 食付角(°)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする