冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42924147
品番
M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
材質
S45C(H)
ねじピッチ
3.5
全高(mm)
27
二面幅(mm)
46
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
ねじ高さ(mm)
約24