冨士精密
冨士精密の ナット
冨士精密の ゆるみ止めナット
Uナット(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42924287
品番
M36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M36
材質
鉄
ねじピッチ
4
全高(mm)
32.5
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
二面幅(mm)
55
ねじ高さ(mm)
約29.5