※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 高ナット(長ナット)
高ナット ウィット(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42924637
品番
5/8×23×70
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
70
材質
鉄
山数
11
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
23
表面処理
ユニクロ
ねじの呼び
W5/8
ねじ山種類
ウィット