SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SS5Y3-12S6ZE22)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42924918
品番
SS5Y3-12S6ZE22-10U-NA
参考基準価格(税別)
¥120,510
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
連数
【I/Oユニット】(2)2連
取付け方法
(-)直接取付
配線方式
(S)配列指定
バルブ連数
10
SIユニット
(ZE)EtherNet/IP対応(1ポート)
エンドプレート
M12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径
【P・E】(-)Φ8
SIユニット出力極性
(2)プラスコモン
ポート取出位置
【P・E】(U)U側
CADデータダウンロード
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。