大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42925531
品番
M24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
鉄
ねじピッチ
3
寸法m(mm)
19
厚さ(mm)
19
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
36
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約41.6
二面幅S(mm)
36
寸法dk(mm)
約34
ねじ山種類
メートル並目