岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の ハンドリーマ
ハンドリーマ(百分台)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
2
注文コード
42927929
品番
HRM 2
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
829
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
刃径D(Φmm)
2
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃長l1(mm)
30
全長L(mm)
60
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
シャンク径d(Φmm)
3.0
シャンク長l2(mm)
23
刃数
4
略号
HRM
ねじれ角
直刃
食付角(°)
1