※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
SS5Y3_41_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y3-41)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
3
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
ねじの種類
(F) G
注文コード
42928384
品番
SS5Y3-41-03-C4F-Q
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径・ねじの種類
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
規格
(Q) CE対応品
連数
3
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード