PC 125X50X25.4 プレンカッター 岡崎精工 42929356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC 125X50X25.4 プレンカッター 岡崎精工 42929356
PC 125X50X25.4 プレンカッター 岡崎精工 42929356
PC 125X50X25.4 プレンカッター 岡崎精工 42929356
PC 125X50X25.4 プレンカッター 岡崎精工 42929356

プレンカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)125
刃数18
厚さT(mm)50
内容量1個注文コード42929356品番PC 125X50X25.4
参考基準価格(税別)¥181,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

外径、厚みが豊富
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃径D(Φmm)125厚さT(mm)50穴径d(Φmm)25.4刃数18略号PCねじれ角左ネジレ15度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする