※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーター寸切(ポリカーボネート)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42930124 品番 M8×1000
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 種別全ねじ 材質ポリカーボネート 長さ(mm)1000 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42930133
2017-10-25
用途:
実験機材
古野電気株式会社 様 (製造業)

絶縁ボルトとして購入しました.高かったですが,金属に比べ加工しやすくて助かりました.

対象商品:
42930483
2018-03-20
用途:
作業用冶具の作成(要絶縁)
浜川通信 様 (建設業・工事業)

強度的にどうかと思いましたが、必要な強度が十分有り大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1245:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする