※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(ポリカーボネート)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42930133
品番
M10×1000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目