※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42930955 品番 BA-20MH
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ねじ径M20 適合サイズ(ねじの呼び)M20 全長(mm)200 材質 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42930937
2017-11-18
用途:
M12アンカー打設
建設業・工事業

写真の打ち込み棒と形が違い、上から下まで太さが変わらない形状でした。その為、ハンマーとの接着面も狭い。使用1日で曲がってしまいました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、現在仕様が変更されており、上から下まで太さは変わらない製品になっているとのことです。
弊社の画像が誤っており、誠に申し訳ございません。
至急、画像修正致します。

別途ご連絡致します。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
42930937
2015-12-26
用途:
天井アンカーブラケット取り付け時ボイラー揚重時

ボルトアンカーはこのアンカー打ち込み棒以外では、しっかり打ち込めません、打ち込み棒より、ボルトアンカーが、
素晴らしいです、荷重がかかれば、架かるほど、抜けにくくなる、構造なので、これ以外、使いたくありません。

1人が参考にしています
対象商品:
42930912
2016-05-08
用途:
ボルトアンカーの打ち込みに使用
個人 様 (建設業・工事業)

使いやすい

対象商品:
42930921
2014-11-07
用途:
機器据付
株式会社三光エンジニアリング 様

打ち込みやすく、使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2046:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする