※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 ウエルディングナット - F ダボ無し(鉄/3価ホワイト)(パック品) オチアイ 42931917 M5 ウエルディングナット - F ダボ無し(鉄/3価ホワイト)(パック品) オチアイ 42931917

ウエルディングナット - F ダボ無し(鉄/3価ホワイト)(パック品)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(14個) 注文コード 42931917 品番 M5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
ねじ径M5 ねじピッチ0.8 寸法H(mm)7 適合ねじM5×0.8 材質 寸法A(mm)24 寸法t(mm)1.2 ねじの種類ナット 寸法D(mm)6.5 表面処理三価ホワイト 寸法B(mm)12 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42090587
2025-12-04
用途:
裏ナットとして使用

楕円形状の窪みに接着剤で裏から貼り付けて使用してます。
安定して使いやすい

対象商品:
42090587
2022-02-09
用途:
電動丸ノコのスライドレール装置に木材部材の固定用パーツに使用している
サービス業

電動丸ノコのスライドレール装置に木材部材の固定用パーツを脱着するのがスムーズである。

対象商品:
42090571
2022-05-09
用途:
自動車部品の作成
卸売・小売業

こういうユニークな商品はなかなか入手できないところ、
やはりモノタロウさんにはありました。
いつも良い商品をご提供して頂き、ありがとうございます。

対象商品:
42090571
2021-01-20
用途:
自動車用品の加工
卸売・小売業

こういう便利な物を見つける事ができて幸いです。
加工作業が行きずまっていたところこの部品で
対処することができ、見栄えも自然な感じに仕上がり
大変満足しています。

対象商品:
42090571
2020-05-19
用途:
スピーカーバッフル固定

本来は鉄工用の部品だと思いますが、木工に使用しました
12φのドリルで円周が接するように連続した浅い穴を開け余計な部分を刃物でそぎ落とし埋め込み穴を作って、はめ込みました
若干ネジ部のセンターに個体差があるようで、現物あわせでぴったりにつくると他のナットではキレイにはまらないことがありましたが、おおむね満足です

対象商品:
42931935
2019-12-07
用途:
給気用配管の取付座として使用

既製品が無ければ作製するしかないと思っていたが、サイズ的にピッタリの既製品として採用でき、作業の効率化が図れる。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42090587
2019-09-01
用途:
愛車のトランクグリップ取付に使用
製造業

御社で購入したトランクグリップ取付用に購入し、車両の加工なしで取りつけることができ、満足しています。

対象商品:
42931926
2019-05-11
用途:
FRP材の固定用に。
農・林・水産業

通常は溶接ナットだが、楕円形で共まいしてしまうリスクが少ないと思い、 FRP材の固定用ナットとして使用。
ガラスマットとポリエステル樹脂で固めてしまうので、コンパクトで丁度良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1816:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする