※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
オチアイの プラグ・止め輪・ピン
オチアイの ピン
オチアイの スプリングピン
スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(56個)
注文コード
42932924
品番
M1.6×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M1.6
寸法L(mm)
10
適合
軽荷重用
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
種類
スプリングピン 波形
寸法t(mm)
0.15
寸法D(mm)
(最大)1.8/(最小)1.7
適合穴径(Φmm)
1.6
二重せん断荷重(kN)
0.93