※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.2×5 スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42933021 M1.2×5 スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42933021

スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(68個) 注文コード 42933021 品番 M1.2×5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。
ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。

呼び径1.2 長さ(mm)5 用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。 適合軽荷重用 材質ステンレス 種類スプリングピン 波形 寸法L(mm)5 外径D(Φmm)(最大)1.4/(最小)1.3 寸法t(mm)0.12 適合穴径(Φmm)1.2 二重せん断荷重(kN)0.56
注意
※動的荷重が加わる場合は定められた挿入方向をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3381:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする