岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
ミディアムスクエアエンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42933407
品番
SED4M 3
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
超硬
刃長
12
刃数
4
型式
SED4M
全長(mm)
45
タイプ
多刃エンドミル
シャンク径(Φmm)
6
勾配角
0
刃径(Φmm)
3
呼び
SED4M-030
表面処理
ノンコート
コーナーR(mm)
0
刃先R(mm)
0