※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4.5×13 スプリングピン 波形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42933493 M4.5×13 スプリングピン 波形(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング 42933493

スプリングピン 波形(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(21個) 注文コード 42933493 品番 M4.5×13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
呼び径4.5 長さ(mm)13 材質SUS420J2 種類スプリングピン 波形 寸法L(mm)13 外径D(Φmm)(最大)4.9/(最小)4.7 寸法t(mm)0.9 適合穴径(Φmm)4.5 二重せん断荷重(kN)13.96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42933527
2023-02-19
用途:
ホイールローダーの修理
農・林・水産業

小型ホイールローダーのシフトレバーに使用されている
スプリングピンが破損したため購入しました。サイズがわからないためサイズ違いのものをいくつか購入しましたが、違ったみたいです。
 商品自体はしっかりとした作りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4426:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする