※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×40 スプリングピン 波形(鉄 ) 大陽ステンレススプリング 42933852 6×40 スプリングピン 波形(鉄 ) 大陽ステンレススプリング 42933852

スプリングピン 波形(鉄 )

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 42933852 品番 6×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
呼び径6 長さ(mm)40 材質 種類スプリングピン 波形 寸法L(mm)40 外径D(Φmm)(最大)6.4/(最小)6.2 寸法t(mm)1.2 表面処理生地 適合穴径(Φmm)6 二重せん断荷重(kN)24.83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3173:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする