※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
テーパーピン(SUS303)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42935374
品番
M1.5×20
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
呼び径
1.5
長さ(mm)
20
寸法d(Φmm)
1.5
材質
SUS303
種類
テーパーピン