大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
テーパーピン(SUS303)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
42935383
品番
M2.5×25
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び径
2.5
長さ(mm)
25
寸法d(Φmm)
2.5
材質
SUS303
種類
テーパーピン