大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
テーパーピン(SUS303)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42935392
品番
M4×50
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
呼び径
4
長さ(mm)
50
寸法d(Φmm)
4
材質
SUS303
種類
テーパーピン