※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
テーパーピン(SUS303)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42935435
品番
M8×45
在庫数量:残り3点
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
879
バスケットに入れる
呼び径
8
長さ(mm)
45
寸法d(Φmm)
8
材質
SUS303
種類
テーパーピン