※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
テーパーピン(SUS303)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42935444
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
呼び径
10
長さ(mm)
30
寸法d(Φmm)
10
材質
SUS303
種類
テーパーピン