※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×125 外ねじ 付テーパーピ(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂 42935794 M10×125 外ねじ 付テーパーピ(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂 42935794 M10×125 外ねじ 付テーパーピ(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂 42935794

外ねじ 付テーパーピ(S45C-Q(焼入れ)/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42935794 品番 M10×125
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径10 長さ(mm)125 寸法L1(mm)15 寸法d(Φmm)10 寸法d1(mm)M10×1 材質S45C-Q(焼入れ) 種類外ねじ付テーパーピン 表面処理生地 寸法d2(mm)7
関連資料:(0.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3724:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする