※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
外ねじ 付テーパーピ(S45C-Q(焼入れ)/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42935812
品番
M6×65
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
アウトレット
¥459
¥
369
バスケットに入れる
呼び径
6
長さ(mm)
65
寸法L1(mm)
10
寸法d(Φmm)
6
寸法d1(mm)
M6×0.7
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
外ねじ付テーパーピン
表面処理
生地
寸法d2(mm)
3.5