※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
外ねじ 付テーパーピ(S45C-Q(焼入れ)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42935846
品番
M8×75
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
呼び径
8
長さ(mm)
75
寸法L1(mm)
12
寸法d(Φmm)
8
寸法d1(mm)
M8×0.8
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
外ねじ付テーパーピン
表面処理
生地
寸法d2(mm)
5.5