※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×32 割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂 42937876 M5×32 割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂 42937876 M5×32 割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂 42937876

割ピン(鉄/クロメート)

(32件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(15個) 呼び径5 注文コード42937876 品番M5×32
販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は呼び径・内容量など188種類から選べます 他の種類を見る
寸法a(mm)
(最大)4
(最小)2
呼び径5 長さ(mm)32 材質 種類割ピン 表面処理クロメート 寸法b(mm)約10 寸法d(Φmm)4.6 寸法c(mm)9.2
関連資料:(0.24MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-18
用途:
バイクメンテナンスの必需品です。
株式会社WINGオオタニ 様

値段も安くたくさん入っていていい商品です。お勧めできる商品です。

対象商品:
42939312
2024-04-19
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この割ピンは鉄・クロメートなので、さびにくい為、取り扱うのが楽にできます。

対象商品:
42938427
2024-01-15
用途:
割ピンとして
有限会社 柴藤自動車 様

割ピンとして使用しています。
問題なく使用できています。
コスパの良い商品だと思います。

対象商品:
42938716
2023-02-03
用途:
車検時
サービス業

今のところ問題無し1年使ってもサビは出てこないです

対象商品:
42937982
2023-01-21
用途:
ピンのロック

なかなか市場では入手困難なサイズを入手できて良かった。今後もこのようなサイズはここで入手しようと思う。

対象商品:
42938777
2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
42938655
2022-09-24
用途:
マイカーメンテナンス
その他業種

とても使いやすいです。複数個入っているのでしばらくは安心です。

対象商品:
42938506
2022-05-10
用途:
車検整備
ボディショプサント 様

タイロッドエンドや他の割りピンを必要とするロックナットに適した商品かと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4107:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする