割ピン(鉄/ユニクロ)

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(91個) 呼び径1.6 注文コード42939653 品番M1.6×18
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品は呼び径・内容量など191種類から選べます 他の種類を見る
寸法a(mm)
(最大)2.5
(最小)1.2
呼び径1.6 長さ(mm)18 材質 種類割ピン 表面処理ユニクロ 寸法b(mm)約3.2 寸法d(Φmm)1.4 寸法c(mm)2.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42941053
2026-03-20
用途:
機械の修理
その他業種

近所のホームセンターにはステンレス製しかなかったので、大変ありがたいです。使用感は可も無く不可も無く。問題無く使えました。

2025-10-06
用途:
バイクのアクスルシャフト用
サービス業

今まで近くのホームセンターで購入していたのですが
取扱をやめてしまって あるのはステンレス製
使いまわしはしない 異種金属との接触による電食を考えて
スチール/ユニクロを探していました
サイズも豊富でまとめ買いしても安価 とても助かりました

2025-10-18
用途:
オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも購入しております。
ステンレスの割りピンだと電蝕してしまうので、このユニクロの商品は重宝しております。

2024-11-15
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備作業に伴う純正部品の代替えに使用しております。問題なく使用できます。

対象商品:
42939671
2024-07-18
用途:
故障修理に使用しました

荷物運搬の手押し車が、経年劣化で故障したのでベアリング固定用として使用しました。一番肉薄の割ピンを使用したので耐久が心配でしたが、しっかりとした手ごたえで破断なく使用できています。

対象商品:
42940055
2023-03-30
用途:
バイクのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうどいいサイズが見つけやすいのでありがたいです。

対象商品:
42940423
2023-04-07
用途:
農業機械のメンテナンスに使用します。
農・林・水産業

特に良い悪いは感じず普通に使用できました。
出来ればもう少し短かいサイズがあれば良かったです。

対象商品:
42940247
2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2350:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする