※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
ロング刃マシンリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全171種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42940827
品番
LMR 5.5X150X240XMT1
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
深穴加工に最適
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
刃形
ストレート
全長L(mm)
240
刃長l(mm)
150
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
5.5
シャンク
モールステーパシャンク
刃数
6
略号
LMR
ねじれ角
直刃
コーティング
ノンコート
シャンクNo.
MT1
食付角(°)
45