※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 溝付きピン
鋼 溝付ピンC形(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
注文コード
42941324
品番
M1.2×4
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
呼び径
1.2
長さ(mm)
4
寸法D(mm)
1.25
寸法d(Φmm)
1.2(h9)
材質
鉄
種類
溝付きピンC形
表面処理
生地
寸法C(mm)
0.16
寸法f(mm)
0.6