※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42941586
品番
M6×18
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M4×0.7
長さ(mm)
18
種類
内ねじ付き平行ピンh7
呼び径
6
寸法S(mm)
6
寸法C(mm)
1
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
内ねじ付き
表面処理
生地
寸法e(Φmm)
4.5