※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LMR 23.5X250X399XMT3 ロング刃マシンリーマ 岡崎精工 42941676 LMR 23.5X250X399XMT3 ロング刃マシンリーマ 岡崎精工 42941676 LMR 23.5X250X399XMT3 ロング刃マシンリーマ 岡崎精工 42941676

ロング刃マシンリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42941676 品番 LMR 23.5X250X399XMT3
参考基準価格(税別)¥82,100 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

深穴加工に最適
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。

刃形ストレート 全長L(mm)399 刃長l(mm)250 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃径D(Φmm)23.5 シャンクモールステーパシャンク 刃数8 略号LMR ねじれ角直刃 コーティングノンコート シャンクNo.MT3 食付角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする