※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の マシンリーマ
ロング刃マシンリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全171種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42941746
品番
LMR 29X250X399XMT3
参考基準価格(税別)
¥108,100
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
深穴加工に最適
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
刃形
ストレート
全長L(mm)
399
刃長l(mm)
250
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
刃径D(Φmm)
29.0
シャンク
モールステーパシャンク
刃数
10
略号
LMR
ねじれ角
直刃
コーティング
ノンコート
シャンクNo.
MT3
食付角(°)
45