※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
内ねじ付平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42941981
品番
M6×32
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M4×0.7
長さ(mm)
32
種類
内ねじ付き平行ピンm6
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
内ねじ付き
呼び径
6
寸法S(mm)
6
表面処理
生地
寸法C(mm)
1
寸法e(Φmm)
4.5