※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×65 内ねじ付平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂 42942103 M16×65 内ねじ付平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂 42942103

内ねじ付平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42942103 品番 M16×65
販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M10×1.0 長さ(mm)65 種類内ねじ付き平行ピンm6 材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 呼び径16 寸法S(mm)15 表面処理生地 寸法C(mm)1.5 寸法e(Φmm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3172:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする