※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
内ねじ付平行ピンm6(S45C-Q(焼入れ)/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42942121
品番
M16×90
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M10×1.0
長さ(mm)
90
種類
内ねじ付き平行ピンm6
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
内ねじ付き
呼び径
16
寸法S(mm)
15
表面処理
生地
寸法C(mm)
1.5
寸法e(Φmm)
10.5