※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
内ねじ付平行ピンm6(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42942225
品番
M12×35
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M8×.125
長さ(mm)
35
材質
ステンレス
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
呼び径
12
寸法S(mm)
12
寸法C(mm)
1.5
寸法e(Φmm)
8.5