※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン・B種・h(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
42942295
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び径
4
長さ(mm)
12
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.63
寸法dh7(Φmm)
4