※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン・B種・h(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(12個)
注文コード
42942304
品番
M5×25
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
呼び径
5
長さ(mm)
25
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h
表面処理
生地
寸法c(mm)
約0.8
寸法dh7(Φmm)
5