※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×20 平行ピン・B種・h(S45C/生地) 大阪魂 42942322 M6×20 平行ピン・B種・h(S45C/生地) 大阪魂 42942322

平行ピン・B種・h(S45C/生地)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42942322 品番 M6×20
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
呼び径6 長さ(mm)20 材質S45C タイプB種 種類平行ピンB種h 表面処理生地 寸法c(mm)約0.8 寸法dh7(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2709:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする