※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン・B種・h(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
呼び径
8
注文コード
42942374
品番
M8×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
8
長さ(mm)
40
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h
表面処理
生地
寸法c(mm)
約1.6
寸法dh7(Φmm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42942374
M8×40
42154025
8×40
平行ピン B種h7(S45C/生地)
大阪魂
1パック(5個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました
42942374
M8×40
41921887
8×40
平行ピン B種h7(S45C/生地)(小箱)
大阪魂
1箱(100個)
¥
4,798
税込
¥
5,278
注文コードが変更になりました