※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピンA種m(SUS303)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
42942417
品番
M8×40
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
呼び径
8
長さ(mm)
40
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m
寸法a(mm)
約1
寸法d(Φmm)
8(m7)
寸法c(mm)
約1.6
関連資料:
(0.19MB)